デジタル台はかり

RSS RSS
7 件中 1 - 7 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥10,989

特長|測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。

用途|荷物の計量に。

 
商品画像 モノタロウ

¥10,989

特長|コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。

用途|商品の計測作業に。

 
商品画像 A&D

¥35,090

特長|シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

 
商品画像 イシダ

¥84,590〜

特長|検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 ひょう量3段階切替え可能。 上下限値設定による重量検品機能付。 計数機能も搭載。 大型蛍光表示部を採用。

 
商品画像 A&D

¥9,449

特長|天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。
D-sub7Pのはかり、インジケータ用

 
商品画像 島津製作所

¥251,900〜

特長|耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を搭載しています。 天びんのデータをExcelなどに通信ソフト不要で取込める特許Windows直結機能を搭載しています(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正が出来ます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正できます。

 
商品画像 オーハウス

¥82,390

特長|薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり
電源を入れてすぐ使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
計量台には水平調整脚付き
高さ調整付き表示部取付プレート標準付属
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン

用途|現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に

 
  1