デジタル上皿はかり

RSS RSS
25 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
1/2000の高分解能
A&D

¥6,589〜

特長|1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

 
商品画像 A&D

¥9,779〜

特長|1/2000高分解能デジタルスケール。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。 オートパワーオフの省エネ設計。 空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。

 
商品画像 A&D

¥7,689

特長|スペースをとらず、移動も容易なコンパクトサイズ。 本体を立てて、省スペースに保管可能。 電源を入れるだけですぐに計量でき、計量結果をホールド可能。 オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ。 容器を載せた状態でゼロ表示可能(風袋引可能) 使用場所を選ばない2電源。(乾電池:別売/ACアダプタ:オプション) 見易い大型液晶、文字高13.5mm 本体を立てて、省スペースに保管可能 使い易い、大きな丸型の計量皿 2電源、単3×4本またはACアダプタで使用可能(オプション) オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ

 
商品画像 A&D

¥10,989〜

特長|検定付(取引・証明用)
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。

 
商品画像 カスタム

¥6,589

特長|上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。

用途|梱包や部品等の重量チェック厨房や水周りでの重量チェック

 
商品画像 A&D

¥19,690

特長|高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示 高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付 選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位) オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能> ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

 
商品画像
計量と個数はかりの1台2役!
大和製衡(Yamato)

¥10,989

特長|計量と個数はかりの1台2役のはかりです。 載皿が容易に取り外しができ、洗浄が可能です。 使用場所を選ばない2電源方式(電池、ACアダプター(別売))です。

 
商品画像 ドリテック

¥5,489

特長|表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付

用途|暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール

 
商品画像 カスタム

¥15,290

特長|最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。 風などの影響から計量皿を守るカバー付き。 測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。 見やすいブルーのバックライト採用。

用途|精密部品、実験、彫金など

 
商品画像 M&M

¥2,189

特長|最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。

 
商品画像 タニタ

¥8,789

特長|防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。

 
商品画像 イシダ

¥20,790〜

特長|検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 持ち運びが簡単なコンパクトデザイン。 電源は専用ACアダプター(標準装備)と単一乾電池2本(別売)の使い分け可能。 大型液晶表示を採用。

用途|使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。

 
商品画像 タニタ

¥6,589

特長|最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。

 
商品画像 大和製衡(Yamato)

¥21,890

特長|個数計数機能(カウンティング)付です。 振動除去機能搭載しています。 バーグラフ表示併用チェッカー機能です。 ランク選別機能搭載しています(最大15ランク)。

 
商品画像 シンワ測定

¥18,590〜

特長|若干の粉塵の進入があっても正常な運転を阻害しない防塵型 いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響うけない防水型 文字高30mmの大きな数字 付属のステンレス皿(SUS304)で衛生的な計量が可能 取り外して水洗いが可能

 
商品画像 シンワ測定

¥3,839

特長|携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。

用途|郵便物に。個数計算に。

 
商品画像 A&D

¥9,339

特長|スペースをとらず、移動も容易なコンパクトサイズ。 本体を立てて、省スペースに保管可能。 電源を入れるだけですぐに計量でき、計量結果をホールド可能。 オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ。 容器を載せた状態でゼロ表示可能(風袋引可能) 使用場所を選ばない2電源。(乾電池:別売/ACアダプタ:オプション) 見易い大型液晶、文字高13.5mm 本体を立てて、省スペースに保管可能 使い易い、大きな丸型の計量皿 2電源、単3×4本またはACアダプタで使用可能(オプション) オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ はずして洗えるステンレス皿(取っ手付き)(オプション)

 
商品画像 A&D

¥19,690

特長|空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
荷物の受入管理に、郵送物を計って経費節減に最適。
大きく見やすいデジタル表示。
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS2級防滴テスト準拠)です。
取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。

 
商品画像 タニタ

¥4,279

特長|最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。

 
  1   2  >>