天秤

RSS RSS
24 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
コンパクトで高分解能!
A&D

¥31,212〜

特長|軽量・コンパクト設計
バックライト付大型液晶、文字高16mm
2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
RS-232Cインタフェース標準装備
g・個数・%モード ワンタッチ切換
コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
ステンレス製計量皿(SUS304)
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥22,572

特長|バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥53,892〜

特長|【音叉式力センサ搭載】 高性能の音叉式センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示】 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 【多様な計量モード】 パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 重量モード(g)/個数モード(Pcs)/パーセントモード(%)/カラットモード(ct)/もんめモード(mom) 【液晶バックライト付き大型表示部】 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。 【通信機能が可能】 RS-232C双方向出力を標準装備。プリンタ等の周辺装置やPCとの通信が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
分解能1/3000のエコノミータイプのコンパクトな電子天びん
A&D

¥22,572

特長|バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 風袋引き機能あり。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 島津製作所

¥86,292〜

特長|校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 島津製作所

¥64,692〜

特長|校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 田中衡機工業所

¥64,692〜

特長|定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。 増おもり付です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥32,832〜

特長|応答時間は約2秒、素早く読み取れ高安定です。 便利な個数・%・比重測定が可能です。 乾電池ですので屋外でも使用可能です

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥51,732〜

特長|汎用電子天秤のニュースタンダード!B5サイズとコンパクトで扱いやすいです。表示はクッキリ見やすい青色蛍光表示で明確に見え、読取ミスも防ぎます。機能としてはブザー搭載、5種類の計量モード(グラム、個数、%、カラット、もんめ)、C-SHS搭載、統計演算機能、データ出力機能、床下秤量、防塵設計、コンパレータ表示、動物計量、個数モード、パーセントモード、RS-232C標準装備付です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥156,492〜

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 イシダ

¥75,492〜

特長|重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥72,252〜

特長|防塵・防滴(IP65)タイプの汎用電子天秤です。B5サイズとコンパクトで扱いやすいです。表示はクッキリ見やすい青色蛍光表示で明確に見え、読取ミスも防ぎます。機能としてはブザー搭載、5種類の計量モード(グラム、個数、%、カラット、もんめ)、C-SHS搭載、統計演算機能、データ出力機能、床下秤量、防塵設計、コンパレータ表示、動物計量、個数モード、パーセントモード、RS-232C標準装備付(RS-232Sケーブルは別売※防塵・防滴型専用ケーブル)です。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥69,605〜

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 A&D

¥72,252〜

特長|校正分銅内蔵型汎用電子天秤で、ワンタッチでいつでも高精度計量!B5サイズとコンパクトで扱いやすいです。表示はクッキリ見やすい青色蛍光表示で明確に見え、読取ミスも防ぎます。機能としてはブザー搭載、5種類の計量モード(グラム、個数、%、カラット、もんめ)、C-SHS搭載、統計演算機能、データ出力機能、床下秤量、防塵設計、コンパレータ表示、動物計量、個数モード、パーセントモード、RS-232C標準装備付(RS-232Sケーブルは別売)です。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥113,292

特長|個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 新光電子(VIBRA)

¥71,172

特長|・音叉式だから高精度計量
・余裕の高分解能1/15,000〜1/62000
・チラツキのない安定した表示(安定所要時間約2秒)
・ウオーミングアップ不要の高速応答(応答1秒未満)
・堅牢で薬品・ノイズに強いダイカストケース
・豊富な出力オプションでシステム化対応

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥62,532〜

特長|精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 島津製作所

¥150,120〜

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥22,572

特長|RS-232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存することができます。 天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付することができます。 ケーブルを変更することで各メーカーの天秤仕様に合わせることができます。 シンプルな構成で容易に設定、使用することができます。 スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>