お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
エアーホース 塗料ノズル 加圧タンク ガンクリーニングセット スプレーガン部品 自動スプレーガン部品 建築用吹付ガン部品 塗装機部品 エアーブラシ用部品 クーラント用品
表示件数 10 20 50 100
¥1,088
用途|スプレーガン用
¥197〜
¥10,549
特長|スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
¥1,419
用途|イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
¥956〜
¥373〜
¥1,309
特長|多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
¥1,749
¥1,859
特長|エアブラシ用アクセサリーです。
¥2,629
特長|スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
¥285
特長|スプレーガン用オイル
¥120
¥538
特長|マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
¥36,190
特長|アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。
用途|バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。
¥6,589
特長|スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途|空気圧力管理。
¥4,609
特長|最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。