お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
手動式 電動式 電池式
表示件数 10 20 50 100
¥129
¥1,025
特長|ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
¥4,849
特長|ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途|灯油・軽油の移送に。
¥324〜
¥2,041
特長|満タンになったら自動停止します。 スイッチの入・切が手元のスイッチで操作できます。 ロータンク・鉄タンクにも使用できます。 ノズルが収納できます。
¥161
¥355
¥6,037
特長|ホームタンクに最適!ラクラク給油! ホームタンクの給油口まで余裕で届く高さ1.5mまでの吸い上げが可能です。 背の低いポリタンクにも使えます。灯油がタンクの外にモレない。
¥2,365
特長|満タンになったら自動停止します。 満タンをブザーでお知らせします。 スイッチの入・切が手元のスイッチで操作できます。 ロータンク、鉄タンクにも使用できます。 ノズルが収納できます。
¥1,566〜
¥60,372
¥2,257
¥32,292
特長|溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途|溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
¥51,732