ドラム缶用ポンプ

RSS RSS
16 件中 1 - 16 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
中に入れた液がよく見えます
三宅化学

¥208〜

特長|薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。

用途|液体薬品、液体食用品用。

 
商品画像
軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適!
モノタロウ

¥5,929

特長|ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。

用途|灯油、軽油の輸送給油に。

 
商品画像 モノタロウ

¥8,789

特長|手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350〜980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。

 
商品画像 工進

¥295,900

特長|揮発性の高い溶剤移送も可能です。

用途|薬品用、溶剤用。 揮発性の高い溶剤。

 
商品画像 工進

¥152,900〜

特長|1分間に80Lのスピード移送。(FC-103、FC-104) 手元のバルブで流量調整ワンタッチ。 工業用トリクレンから食品・果汁まで。 ストレーナー使用。 液体をかき混ぜないポンプ構造。 耐久性の良いモーター構造。 揮発性液体にも使える防爆構造。 使用可能液体はお問い合わせください。

 
商品画像 アクアシステム

¥229,900

特長|ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。

用途|一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤

 
商品画像 アクアシステム

¥240,900

特長|高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。

用途|高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。

 
商品画像 アズワン

¥73,590

特長|タンク内の液を分配したり、外部にある廃液などをタンク内に吸入するなど多用途に使えます。 送液速度はボリュームで簡単にコントロールできます。 タンクは交換式ですので、排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄もできます。

 
商品画像 アクアシステム

¥218,900

特長|灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。

用途|灯油・軽油。

 
商品画像 工進

¥87,890

特長|電動式ドラムポンプなので、スイッチを入れるだけで手軽に使えます。
自動車バッテリーDC-12V・DC-24Vタイプがあります。
ドラム缶1本をわずか3分半で吸い上げる高能率ポンプです。

 
商品画像 ヨコタ工業

¥62,590

特長|圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。

 
商品画像 アクアシステム

¥141,900

特長|ドラム缶内に0.4〜0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。

用途|一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。

 
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥174,900

特長|2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)

用途|低粘度油。 工場で使用される油の移送に 工業用潤滑油 金属加工油 自動車用潤滑油 船舶用潤滑油 重油

 
商品画像 ヤマダコーポレーション

¥76,890

特長|オイルをドラム缶から汲み出して小分けする、または、一定量ずつ注入するなどの用途には、オイル用ドラムポンプ・ホース・オイル用コントロールバルブの組み合わせが最適です。
オイル用ドラムポンプをドラム缶の2Bバング(注入口)に差込み、バングアダプターで固定し、オイル出口にホースを接続、さらにホース他、端にオイル用コントロールバルブを接続します。
ポンプに圧縮エアを接続して、コントロールバルブのレバーを引くとオイルは自動的に吐出し、レバーをはなすとオイルの吐出は止まり、ポンプも停止します。長いホースを必要とする場合にはホースリールを使用、また遠くまで圧送する場合には配管工事をしてください。
オイルを水道の水を使うのと同じように、ガンのレバー操作だけで、必要な時に必要な量だけ使用できます。配管が長くなる場合は、リリーフ弁の取付けをお願いします。

 
商品画像 ヤマダコーポレーション

¥229,900〜

特長|あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。

 
  1