金属用パテ

RSS RSS
18 件中 1 - 18 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 コニシ

¥604

特長|計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。

用途|金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 染めQ(旧テロソン)

¥769〜

特長|アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 エスコ

¥1,386

特長|アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。 溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。 養生後は機械加工(ドリル、ヤスリ掛け、タップ)ができます。また上からペンキを塗る事も可能です。

用途|機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 高森コーキ

¥769

特長|切って、練って、埋めるだけ!
アルミニウムの補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
一般のパテとは異なり、水を吸わないので防錆力が高い!
染めQ(旧テロソン)

¥3,949〜

特長|一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 エスコ

¥2,541

用途|車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥2,629

特長|必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。
塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。
頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)

用途|金属部品の補修
ネジの補修
プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Devcon(デブコン)

¥5,049

特長|エポキシなのに、スティックタイプ。 スティック状ですので計量の必要がなく、必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。 肉盛り、造形、機械加工可能。 食品衛生法(厚生省告示第370 号)規格適合

用途|金属全般、木材、コンクリート、ファイバーグラス、セラミックに対して接着可能 タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に 破損した陶器や石材の形状再生 木ネジのバカ穴になった部分の再生 石膏ボード損傷穴の補修・補強 白壁補修

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Devcon(デブコン)

¥11,990

特長|湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。

用途|車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,289

特長|パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。

用途|水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヘンケル

¥7,689〜

特長|ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。

用途|漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥5,929

特長|2液混合エポキシ補修剤で素早く混合し使用できます。
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。

用途|補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 U-METAL

¥21,890〜

特長|ポットライフは3分(+20℃)です。完全硬化に要する時間も60分と短く応急修理に抜群の対応力を発揮します。急速型で応急修理を行った後、標準型で重ね塗りすればその強度もパワーアップして半永久補修が可能です。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途|タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 U-METAL

¥21,890

特長|作業性の高い長めのポットライフ特性があります。混合後すぐに対処しないと硬化してしまう事はありません。ちょっとやっかいな箇所でも十分な施工時間を取る事ができます。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途|タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Devcon(デブコン)

¥218,900

特長|セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。

用途|激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 U-METAL

¥21,890〜

特長|作業性の高い長めのポットライフ特性があります。混合後すぐに対処しないと硬化してしまう事はありません。ちょっとやっかいな箇所でも十分な施工時間を取る事ができます。 (ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。) 混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。 RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。 対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。 施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途|タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。 設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
  1