レーザー墨出器

RSS RSS
14 件中 1 - 14 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 BLACK&DECKER

¥7,549

特長|墨出し一発!水平、垂直墨出し作業が簡単ラクラク! 自律水平機能により、多少の床の傾きに関係なく、精度の高い作業が可能に。 水平、垂直、水平・垂直と3段階にレーザー照射を切替可能。 付属の壁面マウントの微調整つまみを利用すれば、上下方向、水平(回転)方向の微調整が可能! 正確な墨出し作業に大変便利!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
超小型・軽量!
パナソニック(Panasonic)

¥32,292〜

特長|軽量・小型で持ち運びラクラク。
耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。
超小型ボディながら高精度です。
心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。
落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 TJMデザイン(タジマツール)

¥12,852

特長|建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 STS

¥139,320

特長|置くだけでOK、完全自動整準です。 小型ボディーに機能満載。水平・垂直・大矩(90°)勾配1台4役です。 振動による測定ミスを防ぐセーフティーモード付です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。

用途|土木、建築、測量。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TJMデザイン(タジマツール)

¥2,365

特長|センサーレーザー用のACアダプターです。

用途|レーザー墨出し器用アダプター

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 STS

¥53,892

特長|補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。 薄暗い現場でも確認しやすい光る気泡管を採用しました。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。 レーザーが見えない明るい場所でも受光器を使用すれば最大約50mレーザー位置を検出可能です。 明るさ2倍(当社比)高輝度モードを搭載しました。 360°回転機構(微動ねじ付)です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 STS

¥97,092

特長|手動では面倒だった縦ラインレーザーを受光器センター部まで自動的に合わせる自動誘導モードを搭載しています。リモコン機能で本体を回転させることができるので水平ラインの照射方向を遠隔操作できます。明るさ2倍(当社比)高輝度モードを搭載しました。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)

用途|屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張り建具の取付

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥150,120

特長|ライン光上に優れた視認性のポイント光を投射し、レーザー光が見にくい現場でもポイント光で素早く探せます。各種電子部品・構造などを改良し、揺れや振動に強い耐衝撃構造を採用しています。屋内・屋外兼用墨出し器です。耐衝撃構造になっており安心です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 STS

¥62,532

特長|水平方向に全周レーザーを照射します。明るさ2倍(当社比)の高輝度レーザーです。付属の受光器SS-50Zを使用すればレーザーが見えない明るい場所でも最大約50mレーザー位置を検出可能です。補正範囲は±5°で、補正範囲を超えたらブザー音とレーザー点滅でお知らせする安心設計です。傾斜ラインを照射できる自動補正OFFモード搭載(別売の三脚と傾斜脚頭が必要)内装工事に便利なマグネット式L字金具標準装備盗難・火災保険付です。入から1年間)

用途|屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張り

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 STS

¥53,892

特長|明るさ2倍(STS株式会社比)高輝度モードを搭載しました。
傾斜ラインを照射できる自動補正OFFモードを搭載しています。(別売の三脚と傾斜脚頭が必要)
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらブザー音とレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
レーザーが見えない明るい場所でも受光器を使用すれば最大約50mレーザー位置を検出可能です。
薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用しています。
電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。

用途|屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張り建具の取付

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 STS

¥105,732

特長|振動のある現場でもラインがぶれない電子自動整準式です。明るさ2倍(当社比)高輝度モードを搭載しました。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらブザー音とレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。盗難・火災保険付です(購入から1年間)。レーザーが見えない明るい場所でも受光器を使用すれば最大約50mレーザー位置を検出可能です。薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用しています。電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。

用途|屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張り建具の取付

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥117,720〜

特長|ライン光上に優れた視認性のポイント光を投射し、レーザー光が見にくい現場でもポイント光で素早く探せます。各種電子部品・構造などを改良し、揺れや振動に強い耐衝撃構造を採用しています。屋内・屋外兼用墨出し器です。耐衝撃構造になっており安心です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アックスブレーン

¥97,092

特長|最大25m!たちラインを自動で地墨線に合わせる自動探知機能搭載!! 専用受光器付!安心のIP54、盗難・火災保険付(1年間) リモコンモードプラス、手動での回転微調整機能付

用途|屋内、屋外兼用墨出器

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1