お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥879
特長|耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途|ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
¥131〜
特長|速乾、無色透明
用途|発泡スチロール同士、または発泡スチロールと紙・布・写真・木の接着に 発泡スチロールの工作 発泡スチロール製玩具・模型の補修
¥1,749
特長|アクリル用の接着剤です。
用途|プラスチック板の接着。
¥186
特長|ラジコンなどのABS製プラモデルの製作・補修専用接着剤。 ハケ付きで使いやすく、透明で綺麗に接着出来ます。
¥648
特長|接着が難しい各種プラスチック、合成ゴム、天然ゴム同士の接着、またはこれらの材質と皮革、木材、金属の接着に優れています。
用途|各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質/軟質塩化ビニル、ABS、FRPなど)の接着に。合成ゴム(クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴムなど)の接着。
¥2,409〜
特長|一液、常温硬化で使いやすい商品です。 弾性接着で、耐衝撃・耐振動・耐はく離性に優れ各種ボードの接着に適します。 住宅都市基盤整備公団適合資材
用途|コンクリート・モルタル下地と断熱用ボードの接着。
特長|速乾。柔軟性。無色透明。
用途|軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
¥163〜
特長|透明で乾きが早く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しています。 模型工作などで幅広く使用されています。
¥153〜
特長|アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。 発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
¥2,299
特長|塩ビ用の接着剤です。
¥659
特長|クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途|コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。
特長|透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。 軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。 可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。
¥163
特長|透明に美しく仕上がるプラモデル専用の接着剤です。 すばやく乾くので、細かい作業に適しています。
特長|透明で乾きが早く、仕上がりがきれい。学校工作の定番。
用途|木・紙・ガラス・陶磁器などを使う一般工作用に
¥329
特長|透明でニオイの少ない、デコ専用接着剤です。 固まるまでの時間に余裕があるので、微調整ができます。
用途|プラスチック、金属、ガラス 等 ストーンデコ・スイーツデコパーツの接着
¥241
特長|水性仮止不要乾燥後半透明硬化前水洗除去可
用途|紙・布・皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・発泡スチロール・木の接着に
¥274〜
特長|促成栽培用のハウスに使用されるビニルフィルムの末端接着、破れ補修などに用います。
¥230
特長|初期接着力が強く、細ノズル付きなのでフラワーメイク・ペーパークラフトなどの細かい作業に最適です。
¥538
¥2,629
特長|10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。