メカニカル部品/機構部品

RSS RSS
5650 件中 141 - 160 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  283   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 片山チエン(KANA)

¥68〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
定番の鋼製平丁番です!!
スガツネ(LAMP)

¥241〜

特長|研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型丁番です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 NSK(日本精工)

¥395〜

特長|単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(16種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
片山チエン(KANA)

¥3,179〜

特長|ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥736〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 岩田製作所

¥318〜

特長|芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(128種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥538〜

特長|円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(64種類の商品があります)
 
商品画像 NOK

¥14〜

特長|1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(122種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥175〜

特長|ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥274〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(22種類の商品があります)
 
商品画像 NMB(ミネベア)

¥307〜

特長|パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(27種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 ツバキ・ナカシマ

¥46〜

特長|このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。

用途|ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 アステージ

¥3,619〜

特長|切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079〜

特長|軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ閉じ圧力は小さくなりました。
板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(29種類の商品があります)
 
商品画像 エヌアイシ・オートテック(NIC)

¥7〜

特長|M4規格、スチール製四角ナット

用途|基本的な接続用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  283   >>