メカニカル部品/機構部品

RSS RSS
5649 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  283   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 NSK(日本精工)

¥395〜

特長|単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

 
商品画像
奇数リンクをつなげる場合にはオフセットリンク
モノタロウ

¥56〜

用途|チェーン連結用に

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥263〜

特長|重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい

 
商品画像
機械の下に敷くだけで効果を発揮
倉敷化工

¥1,022〜

特長|据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

 
商品画像 旭精工

¥1,099〜

特長|合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

 
商品画像 NMB(ミネベア)

¥307〜

特長|パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥68〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

 
商品画像 バンドー化学

¥373〜

特長|低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥230〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

 
商品画像 岩田製作所

¥626〜

特長|機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。

 
商品画像
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
片山チエン(KANA)

¥3,179〜

特長|ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

 
商品画像 ノーブランド

¥59〜

特長|グリス注入用ニップルです

用途|工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥68〜

特長|筐体のデザインを損ねない薄型で底部には廻しやすいようにローレット加工を施しました。
取り付けに便利な十字穴付です。

 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥527〜

特長|メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。

用途|軸を固定する

 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  283   >>