ベアリング/機械部品/キャスター

RSS RSS
6889 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  345   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
直線運動や回転運動などに使える格安リニアシャフト!!
モノタロウ

¥219〜

特長|耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。 高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
機械の下に敷くだけで効果を発揮
倉敷化工

¥923〜

特長|据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。

用途|冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥736〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥161〜

特長|必要な長さに切断し、ご使用いただけます。

用途|モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(17種類の商品があります)
 
商品画像
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
片山チエン(KANA)

¥3,179〜

特長|ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 大阪魂

¥373〜

特長|スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥439〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(36種類の商品があります)
 
商品画像 SHK

¥186〜

用途|電子部品、電気器具、玩具、産業機器等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像 FYH (日本ピローブロック)

¥571〜

特長|メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。

用途|軸を固定する

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(23種類の商品があります)
 
商品画像 NSK(日本精工)

¥285〜

特長|単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像
プーリーや歯車と回転軸との固定にはキー材!!
日之出スッピル製造

¥186〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(16種類の商品があります)
 
商品画像 NOK

¥48〜

特長|合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 NSK(日本精工)

¥197〜

特長|単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥296〜

特長|取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ツバキ・ナカシマ

¥46〜

特長|玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。

用途|ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(52種類の商品があります)
 
商品画像 ハンマーキャスター

¥417〜

特長|ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  345   >>