研磨布ディスク

RSS RSS
150 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モーター印

¥3,069〜

特長|マジック式となっており、交換の手間がかかりません。 マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。 一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
重研削向き!フラット面の作業も得意です
イチグチ

¥3,179

特長|研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます

用途|ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,548

特長|粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

用途|ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥4,538

特長|研磨布サイズが23〜25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7〜8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像
重研削に適したジルコニアの定番商品
イチグチ

¥978

特長|特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。

用途|溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 柳瀬(ヤナセ)

¥505

特長|長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来ではオフセット砥石にて研磨後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPにて研削、研磨が出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。

用途|鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨に…。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥4,538

特長|羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。
コストダウンを実現したエコノミータイプ。
GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)
研削、研磨面が従来品より性能アップ。
耐久性20%アップ。(当社比)
ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。
騒音少なく快適に使用できます。

用途|ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。
スポット溶接ビード取り。
航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,921

特長|研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。
羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。
熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。

用途|メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。
木工、プラスチックの研磨に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ニューレジストン

¥2,299

特長|ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

用途|一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,970

特長|二面同時に研磨できます!
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
ワンタッチ(ネジ式)取付可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,507

特長|テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。

用途|金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。
サビ落とし、各種金属の研削研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 FUJI STAR(三共理化学)

¥6,919

特長|耐久性に優れた仕上げタイプ。 空研ぎで研磨面に馴染む均一な仕上がり。 軽いタッチで研磨可能。ソフトな研磨性。 マジックタイプのソフトパット使用で目詰まり軽減。 クッションパッドを使用することで多種多様な形状に対応。 極薄ベルクロの採用によりペーパーのヨレ、シワを低減。 しなやかな基材を採用。カラミにくくロングライフを実現。

用途|パテ、プラサフ、樹脂パーツ研磨に。ペーパー目消し、足付け作業に。交換パーツ足付け作業に。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥13,737

特長|鏡面仕上げの手間が半分。
ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。
仕上がり面#2000相当。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本レヂボン

¥8,459

特長|装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。

用途|金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ノートン(サンゴバン)

¥6,589

特長|ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。

用途|溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥4,398

特長|羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。
アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途|塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,713

特長|テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。

用途|金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。
ステンレスなどの難削材の研削研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥9,488

特長|油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ノートン(サンゴバン)

¥3,619

特長|粗削りから表面仕上げ作業に対応する幅広い番手をそろえています。目づまり、焼けともに少なく、柔らかな使い心地です。

用途|一般鋼、ステンレス向け。金属の黒皮取り、溶接ビード面除去、研削後の目消し。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8  >>