研磨布ディスク

RSS RSS
150 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7  ...  8   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 TRUSCO

¥4,538

特長|羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。
騒音少なく快適に使用できます。

用途|ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。
溶接ビード取り。
航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ニューレジストン

¥6,259〜

特長|ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

用途|一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
イチグチ

¥1,419

特長|M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。

用途|サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 イチグチ

¥6,589

特長|ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。

用途|がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
切削力の持続性に優れています
スリーエム(3M)

¥3,289

特長|キュービトロン砥粒採用により高研磨力、長寿命を発揮します。 快削材コーティングにより発熱を抑えた焼けの少ない研磨が可能です。 鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 15mmセンター穴を採用したため、ワッシャーを介さずに交換が簡単に行えます。

用途|溶接ビード除去、スパッタ除去 溶断後、シャーリング後の端面バリ取り 溶接焼け、サビ、塗膜の除去 あらゆる金属の粗研磨から中仕上げまで

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 イチグチ

¥978〜

特長|シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。

用途|銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,805

特長|粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5〜6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。

用途|自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。
一般金属用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,558

特長|50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5〜6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。

用途|溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像
これ1枚で多種材の削りが可能
柳瀬(ヤナセ)

¥439

特長|これ一つで多種材が削れます。
鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。
多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。

用途|コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ムラコ

¥3,289

特長|日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。

用途|溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 イチグチ

¥769

特長|研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。

用途|メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥4,398

特長|羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。
アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途|塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
削り過ぎがなく、美しい仕上がり面が得られます
柳瀬(ヤナセ)

¥7,689

特長|ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 サンフレックス

¥2,629

特長|研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。
弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位)
一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。
ワークにチッピングをおこしません。
従来砥石の8〜10倍の耐久性。
乾式・湿式、いずれも使用可能。

用途|建築石材から装飾タイルの面取りからツヤ研磨仕上げまで

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
ペーパーなのに重研削でもOK
イチグチ

¥549

特長|イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。

用途|特にバリ取り・面取り。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 イチグチ

¥879〜

特長|FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。

用途|FRP、人工大理石の粗削り。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
目つぶし、塗膜剥離、サビ取りの他付着物の除去に
スリーエム(3M)

¥5,489〜

特長|100mm外径アングルグラインダーで手軽に使えるように開発された製品です。独自のセンターロック機構とマジックファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着、交換ができます。ステンレス、非鉄金属の仕上げから、さび、塗料の剥離、FRPのキズとり等幅広い用途に適し、目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥3,289

特長|目詰まりしにくい。
ペーパーより50倍長持ち。

用途|FRP、グラスファイバー、木材,皮革、砂岩、大理石等。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 柳瀬(ヤナセ)

¥549

特長|長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。

用途|鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7  ...  8   >>