サンダー・グラインダ用研磨

RSS RSS
652 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  33   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 TRUSCO

¥2,162〜

特長|粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

用途|金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(30種類の商品があります)
 
商品画像
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に
柳瀬(ヤナセ)

¥384

特長|各種ビード取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、この一枚にて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目つまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 ワンタッチ脱着。高い安全性。

用途|鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥2,959

特長|”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 EARTH MAN

¥637

用途|面ファスナーマジックタイプ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥3,507

特長|GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。

用途|鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,904

特長|バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。

用途|鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチグチ

¥2,849〜

特長|丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,139〜

特長|バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4300m/min以下でご使用下さい。

用途|船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。
金属のバリ取り、ビード取り。
石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(48種類の商品があります)
 
商品画像 柳瀬(ヤナセ)

¥2,079

特長|通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

用途|鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
仕上げに最適!水砥ぎも可能!
FUJI STAR(三共理化学)

¥3,949

特長|マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能

用途|自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ベルスター研磨材工業

¥3,619〜

特長|研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。

用途|溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
コンクリートなどを一気に削っていけます
柳瀬(ヤナセ)

¥659

特長|荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

用途|大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 サンフレックス

¥2,189

特長|用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。 セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。 特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。 深いキズが入りません。 銅・真鍮等にも使用可能。

用途|衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像
凹凸面になじみやすい画期的な商品!
光陽社

¥2,189

特長|フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 鳴門屋

¥945〜

特長|バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。

用途|ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
ワークを削らずに磨く、表面仕上げ専用
モノタロウ

¥582

特長|不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。

用途|サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 FUJI STAR(三共理化学)

¥4,279〜

特長|マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。
ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。

用途|自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 FUJI STAR(三共理化学)

¥5,049〜

特長|ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。

用途|自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
使いやすい!ライナーのないのり付き研磨紙
FUJI STAR(三共理化学)

¥4,059〜

特長|ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  33   >>