サンダー・グラインダ用研磨

RSS RSS
653 件中 641 - 653 件

表示件数

<< 1  ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 サンフレックス

¥2,519

特長|研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。
弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位)
一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。
「目詰まり」なく、耐久性に優れています。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥5,489〜

特長|耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。

 
商品画像
研磨力が自在に調整できます
イチグチ

¥1,309

特長|遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。

用途|錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ

 
商品画像 TRUSCO

¥15,341〜

特長|ワンタッチ脱着式。
難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。
電着本格ダイヤシート使用。

 
商品画像 TRUSCO

¥5,940〜

特長|テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。

 
商品画像
磨きながら削っていきます!
サンフレックス

¥2,079

特長|研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。 弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位) 一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。

用途|サビ取り、塗装はがし、メッキはがし及びメッキ前処理加工/プレス品の微小バリ取り/金属品の中・微切削/溶接部の磨き

 
商品画像 TRUSCO

¥5,775

特長|パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。
最後まで使用でき経済的です。
ソフトタッチで疲れません。
側面研磨できます。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。

 
商品画像 サンフレックス

¥1,969

特長|研磨が主目的で、重切削には不向きです。”磨きながら削る”という表現が適切です。
弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粒度に仕上がります。(例:#80→一般粒度#180位)
一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。

 
商品画像
セービンググリーン・シリーズは、専用工具なしに取付・脱着できます。
柳瀬(ヤナセ)

¥4,939

特長|ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。 ナイロン繊維にクッション性があり、ワークにフィットし美しく仕上がります。また、ワークを削り込むことなく表面のみを研磨できます。 ナイロン繊維が自生作用に優れているため、目詰まりせず、安定した仕上げが可能です。 セービング式(ワンタッチ簡単取付け)センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。

用途|鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面仕上げ研磨に適しています。 塗装コート前の汚れ落とし、さび落としに。 ペーパーディスクの後の仕上げ研磨、傷ぼかしなど。

 
商品画像
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力!
TACT(タクト)

¥10,989

特長|ステンレス用は、金属、アルミ、非金属にも対応! コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転)また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!

 
商品画像 TRUSCO

¥8,184

特長|弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。
耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。

用途|各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)

 
商品画像 TRUSCO

¥4,538

特長|羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。
コストダウンを実現したエコノミータイプ。
GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)
研削、研磨面が従来品より性能アップ。
耐久性20%アップ。(当社比)
ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。
騒音少なく快適に使用できます。

用途|ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。
スポット溶接ビード取り。
航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。

 
商品画像 TRUSCO

¥5,569〜

特長|ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。
抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。

 
<< 1  ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33