サンダー・グラインダ用研磨

RSS RSS
655 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  33   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
一般金属、ステンレス、アルミダイキャスト、金属部分の研削研磨に
ノリタケコーテッドアブレーシブ(NCA)

¥2,629〜

特長|価格が安く、金属の重研削から軽研削まで幅広い用途に使用できます。ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。

 
商品画像 モノタロウ

¥384

特長|研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。

用途|メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。

 
商品画像 FUJI STAR(三共理化学)

¥3,729〜

特長|マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。

用途|自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。

 
商品画像 マキタ

¥1,639〜

用途|鉄工用(木工にも使用可能)

 
商品画像 TRUSCO

¥1,376〜

特長|バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。

用途|鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥989

用途|鉄工用(木工にも使用可)

 
商品画像
素地を削りすぎることがなく、なめらかに仕上げられます。
スリーエム(3M)

¥4,059〜

特長|ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。

用途|機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ

 
商品画像 RELIEF

¥461〜

特長|専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます

 
商品画像
ひねりタイプのブラシが強靭な研磨力を発揮!
オズボーン

¥2,189〜

特長|電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。

 
商品画像 コバックス(KOVAX)

¥4,389〜

特長|カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用
深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。

用途|自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨

 
商品画像
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
スリーエム(3M)

¥6,149〜

特長|”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。

用途|研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ

 
商品画像 モノタロウ

¥527

特長|ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します

用途|バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。

 
商品画像 ベルスター研磨材工業

¥2,189〜

特長|各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。

用途|一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。

 
商品画像 モノタロウ

¥318

特長|Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。

用途|バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥5,269〜

特長|回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます

 
商品画像
材料と製造は中国製になります
TRUSCO

¥1,452

特長|フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。

用途|スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業

 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  33   >>