電子・基板用テープ

RSS RSS
103 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スリーエム(3M)

¥13,090〜

特長|5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤等を一切使わずに、表面のすべりの良さを持続します。

用途|OA機器などのすべり助長と摩擦防止。 自動車等のキシミ音の防止、製造ラインでのすべり助長。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥6,589〜

特長|導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。

用途|摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 寺岡製作所

¥956

特長|耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃

用途|各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(23種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥296〜

特長|汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。

用途|透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥1,309〜

特長|厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途|電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥1,529〜

特長|エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。

用途|電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 エスコ

¥1,760

用途|電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥3,703

用途|電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 富士工業用品

¥5,929〜

特長|耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。

用途|各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 Denka(デンカ)

¥54,890

特長|管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。

用途|スリーブ封管、トラップ保護用

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥28,277〜

特長|二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。

用途|高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥5,819〜

特長|耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。

用途|耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥8,349〜

特長|耐薬品性・耐熱性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。

用途|高い絶縁信頼性の必要な用途に。高耐熱が必要なコイルやキャパシタの絶縁。航空機関連の絶縁用途に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥2,629〜

特長|非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。

用途|狭いスペースの絶縁に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥2,189〜

特長|厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)

用途|電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 日東電工(旧Permacel)

¥5,379

特長|カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)

用途|耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥10,748〜

特長|アスベスト、ガラスの代替テープ
優れた耐炎性がありあります
柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。
ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。
有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。

用途|防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6  >>