電子・基板用テープ

RSS RSS
101 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スリーエム(3M)

¥846

特長|厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。

用途|電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥14,190〜

特長|難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要

用途|プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。

 
商品画像
導電粘着剤使用の両面テープ
寺岡製作所

¥2,629〜

特長|垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。

用途|電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥13,090〜

特長|5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤等を一切使わずに、表面のすべりの良さを持続します。

用途|OA機器などのすべり助長と摩擦防止。 自動車等のキシミ音の防止、製造ラインでのすべり助長。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥1,419〜

特長|非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。

用途|可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。

 
商品画像 エスコ

¥1,760

用途|電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。

 
商品画像 オカモト

¥2,189〜

特長|UL510FR、UL温度定格200℃。耐熱性、対薬品性に優れる。

 
商品画像 TRUSCO

¥28,277〜

特長|二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。

用途|高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。

 
商品画像 日東電工

¥5,159〜

特長|機械的強度、電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)

用途|トランス・コイルの電気絶縁用。
部品の外装用。

 
商品画像 寺岡製作所

¥186〜

特長|コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃

用途|トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥8,569〜

特長|高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。

用途|特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。

 
商品画像 寺岡製作所

¥395

特長|耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。

用途|プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。

 
商品画像 アズワン

¥4,389〜

特長|銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。

 
商品画像 モノタロウ

¥24,090

特長|二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。

用途|高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所

 
商品画像
P-221基材厚さの2倍の厚み!!
日東電工(旧Permacel)

¥7,689〜

特長|カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
P-221基材厚を2倍にしたもの。

用途|高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥10,989〜

特長|フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 切断にはカッターが必要。

用途|OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。 自動車等のキシミ音を発生する個所の異音発生防止。 耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥1,969

特長|柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。

用途|可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。

 
商品画像 寺岡製作所

¥956

特長|耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃

用途|各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。

 
商品画像 寺岡製作所

¥2,079

特長|耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃

用途|熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。

 
商品画像 スリーエム(3M)

¥2,079〜

特長|厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)

用途|電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去

 
<<   1   2   3   4   5   6  >>