樹脂素材

RSS RSS
77 件中 61 - 77 件

表示件数

<<   1   2   3   4
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像

¥538〜

特長|ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。

用途|トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。

 
商品画像 ノーブランド

¥1,199〜

特長|耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途|産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど

 
商品画像 ノーブランド

¥813〜

特長|耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています

用途|産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど

 
商品画像 WAKI

¥197〜

特長|「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。

 
商品画像 東京硝子器械(TGK)

¥2,849

特長|耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。

用途|各種工業材料

 
商品画像 フタムラ化学

¥945〜

特長|中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。

用途|耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材

 
商品画像

¥659〜

特長|UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます

 
商品画像

¥329〜

特長|耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

用途|標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨

 
商品画像 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)

¥7,689〜

特長|MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

用途|一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等

 
商品画像 アクリサンデー

¥790〜

特長|比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。

 
商品画像 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)

¥4,389

特長|MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関

 
商品画像

¥637

特長|耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。

用途|標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵

 
<<   1   2   3   4