ステンレス用

RSS RSS
17 件中 1 - 17 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 神戸製鋼

¥4,389〜

特長|溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。

用途|SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,396〜

特長|19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。
スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)

用途|ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥659

特長|溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。

用途|SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
スパッタが少ない!
ニツコー熔材工業

¥3,289〜

特長|スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

用途|SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,739

特長|アーク安定性があり見た目もきれいで、腐食に対する耐性も優れています。

用途|溶接温度300℃以下の耐食性ステンレス鋼に適している。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
SUS309の溶接だけでなく、ステンレスと異材の溶接にも最適です!
神戸製鋼

¥6,369〜

特長|オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。

用途|22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
小口パックのステンレス用溶接棒です。
H&H

¥1,088〜

特長|ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 日本ウェルディングロッド

¥6,589〜

特長|オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途|SUS304

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

¥2,079〜

特長|車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。

用途|車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,669〜

特長|25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。
スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。

用途|ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接
ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
スパッタが少ない!
ニツコー熔材工業

¥4,389〜

特長|鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 タセト

¥6,589〜

特長|タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
オーステナイト系ステンレス鋼用・耐熱鋼の溶接に!
日本ウェルディングロッド

¥8,569〜

特長|18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。

用途|SUS316

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
NC-38に比べて高温での機械的性質に優れます
神戸製鋼

¥6,369〜

特長|オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。

用途|SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 日本ウェルディングロッド

¥60,390〜

特長|24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。

用途|SUS309S、異材継手用

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です
ニツコー熔材工業

¥3,729

特長|スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
ローカーボンタイプ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本ウェルディングロッド

¥65,890〜

特長|オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。

用途|SUS316L

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
  1