六角軸ドリル

RSS RSS
51 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 SK-11

¥366〜

特長|穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(29種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥446〜

特長|充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途|被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(55種類の商品があります)
 
商品画像 RELIEF

¥334〜

特長|特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。

用途|被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 trad

¥215〜

特長|作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。

用途|鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(19種類の商品があります)
 
商品画像 大西工業

¥744〜

特長|6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途|ステンレス・鉄工の穴あけ用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(35種類の商品があります)
 
商品画像 三菱マテリアル

¥528〜

特長|充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(60種類の商品があります)
 
商品画像
刃先が決め手!ねらった位置にすぱっと穴あけ
NACHI(不二越)

¥636〜

特長|通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(40種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥399〜

特長|刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。

用途|鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(38種類の商品があります)
 
商品画像 三京ダイヤモンド工業

¥2,797〜

特長|硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。

用途|タイル、石材、陶器。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 trad

¥269〜

特長|作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。

用途|ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 三菱マテリアル

¥615〜

特長|ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(47種類の商品があります)
 
商品画像 ベッセル

¥420〜

特長|高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。

用途|鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,957〜

特長|充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途|被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 三菱マテリアル

¥625〜

特長|あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくいく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(46種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥485〜

特長|刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。

用途|鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像 EARTH MAN

¥1,079

特長|先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。

用途|木材・樹脂の穴あけに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 EARTH MAN

¥1,609

特長|ステンレスが切れる! 2段刃シンニング加工で喰いつき抜群です。 切れ味良く永切れします。

用途|ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属などの穴あけ作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 EARTH MAN

¥1,717

特長|2段刃クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。 切れ味良くハイス鋼の5倍永切れします。(メーカー比) 溝数が多いことにより穴あけ作業が速くできます。

用途|ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属などの穴あけ作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 大西工業

¥1,501〜

特長|6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。

用途|鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥723〜

特長|六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

用途|被削材:鉄、アルミ、銅、木材。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
  1   2   3  >>