鉄工用

RSS RSS
741 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  38   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 イシハシ精工

¥409〜

特長|高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

用途|被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(120種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥193〜

特長|ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。

用途|(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 SK-11

¥366〜

特長|穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(29種類の商品があります)
 
商品画像 NACHI(不二越)

¥366〜

特長|もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

用途|軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(107種類の商品があります)
 
商品画像 イシハシ精工

¥269〜

特長|先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

用途|被削材:一般鋼からステンレス。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(116種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥820〜

特長|超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。

用途|各種被削材の穴あけに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(51種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥446〜

特長|充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途|被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(55種類の商品があります)
 
商品画像
切れ味試してみませんか?
ビックツール

¥539〜

用途|ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(80種類の商品があります)
 
商品画像
コーティングドリル(TIN)が1本からこんなにお得!
TPT

¥215〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(33種類の商品があります)
 
商品画像 NACHI(不二越)

¥1,079〜

特長|表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(27種類の商品があります)
 
商品画像
切れ味最高のNACHI(不二越)のドリル
NACHI(不二越)

¥2,149〜

特長|もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

用途|軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(218種類の商品があります)
 
商品画像 RELIEF

¥334〜

特長|特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。

用途|被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,079

特長|電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。

用途|鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0〜12.5)再研磨用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 NACHI(不二越)

¥366〜

特長|鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

用途|硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(76種類の商品があります)
 
商品画像 NACHI(不二越)

¥636〜

特長|もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(398種類の商品があります)
 
商品画像 E-Value

¥3,121

特長|刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。

用途|鉄・軽金属・樹脂・木材に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 SK-11

¥1,609

特長|独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。

用途|鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
刃先が決め手!ねらった位置にすぱっと穴あけ
NACHI(不二越)

¥636〜

特長|通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(42種類の商品があります)
 
商品画像 イシハシ精工

¥345〜

特長|先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

用途|被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(105種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  38   >>