空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ

RSS RSS
11369 件中 221 - 240 件

表示件数

<< 1  ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  ...  569   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 キッツ(KITZ)

¥301〜

特長|耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥6,037〜

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,501〜

特長|ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。

用途|盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 ニチフ

¥852〜

特長|TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(26種類の商品があります)
 
商品画像
貫通物の表面を傷から守ります
アメリカン電機

¥40〜

特長|貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。

用途|ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(25種類の商品があります)
 
商品画像 リーベックス

¥971

特長|電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。

用途|屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 住友電工

¥334〜

特長|耐油性、耐薬品性に優れる

用途|電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 未来工業

¥960〜

特長|PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ

¥1,285

特長|一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。

用途|600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥647〜

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。

用途|アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ノールマ

¥48〜

特長|機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途|産業用水・油・ガソリンの使用に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥2,797〜

特長|スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

用途|電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  ...  569   >>