空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ

RSS RSS
11373 件中 201 - 220 件

表示件数

<< 1  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15  ...  569   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥1,501〜

特長|実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥611〜

特長|チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。

用途|コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
手動弁から自動弁への変更が簡単!
アサヒAV

¥2,581〜

特長|・トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ・ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ・ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

用途|汎用ボール弁、接着式です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像
非粘着なのにほどけない!
因幡電工

¥894〜

特長|非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。HYシリーズはHSシリーズより、ほどけにくい仕様になっております。 作業中に誤ってテープを落としてもピタリととまりテープがほどけることはありません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TBC(タブチ)

¥723〜

特長|パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途|水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥622〜

特長|RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。

用途|電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥622〜

特長|RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。

用途|電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥1,285〜

特長|定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです

用途|屋内配線に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 パンドウイット(PANDUIT)

¥1,393〜

特長|金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。
明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。

用途|食品・飲料・医療・製薬業・化学・製薬製品等および梱包パッケージの設備ラインの配線結束、固定に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 エスコ

¥1,674〜

特長|耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(60種類の商品があります)
 
商品画像 キッツ(KITZ)

¥301〜

特長|耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
<< 1  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15  ...  569   >>