給水・給茶・ドリンク用品

RSS RSS
37 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 サンナップ

¥2,409〜

特長|紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。

 
商品画像 THERMOS(サーモス)

¥65,890

特長|保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。

 
商品画像 THERMOS(サーモス)

¥70,290

特長|保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥109,890

特長|簡単操作のボタンタッチ方式。タンク容量18Lの大容量タイプ。 冷水温度は約5〜10℃の可変式。 型式:卓上型ボトルタイプ、冷水専用 定格電圧:単相100V 消費電力:160/175W(50/60Hz) タンク容量:18L(冷却部3L、貯水部15L) 製品質量:18kg 温度調節:可変式約5~18℃ 水位表示:フロート式(上蓋内蔵)

 
商品画像 TKG

¥29,590〜

特長|バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付

 
商品画像 Carlisle(カーライル)

¥18,590〜

特長|材質:ポリプロピレン。おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が 一目でわかります。

 
商品画像 サンジャマー

¥130,900〜

特長|SAN JAMAR サンジャマー 適応サイズ:外口径約Φ73~Φ95。付属の4種類のガスケットにより幅広いサイズに 対応できます。

 
商品画像 KINGO

¥74,690

特長|材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。

 
商品画像 THERMOS(サーモス)

¥119,900

特長|15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。

 
商品画像 TKG

¥4,279

特長|どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス

 
  1   2  >>