酒燗器

RSS RSS
21 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 タイジ

¥38,390

特長|電源:単相100V 50/60Hz消費電力:500W温度調節:可変式サーモスタット 標準温度30℃~90℃内形寸法:249×194×H170質量:6kg付属品:スノコ、ビンキャップ、フタ、おかんメーター各1お銚子使用本数:1合/約8本、2合/約6本

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TKG

¥549

特長|ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TKG

¥626

特長|木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TKG

¥769

特長|木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 サンシン

¥13,090

特長|標準タイプ(50mm)より70mm長い120mmのロング仕様。水割り等の長さのあるコップに少量必要な時、ノズルが長い為、 容器の下で止まります。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タイジ

¥47,190

特長|温度調節:可変式サーモスタット標準温度20℃~100℃。1合徳利約24本、2合徳利約15本をそれぞれ収容。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:720W安全装置:温度ヒューズ専用バット容量:12L質量:6kg付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、おかんメーター×1

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エイシン電機

¥43,890〜

特長|型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 タイジ

¥85,690

特長|酒燗器お酒の質にこだわりました。本体内部は間接式(湯煎)でお燗をつけるため、お酒に やさしい香りと味わいを逃がしません。ガラス管を直管部に設置。これによりシリコンホースの 接液面積を極限まで削減しました。酒抜き機能の採用により、熱交換パイプ内のお酒(お湯に 浸っているお酒)だけを、ボタン1つで抜くことができます。 業務終了時などに便利です。機能・操作性の向上を図りました。タンク内の水または、お湯が一定量以下になるとセンサーが 働き、ブザーとランプで給水を知らせます。お酒が上から下へ流れる構造なので、機械内部のお酒はすべて、 ノズルより出すことができます。マイコン制御により、徹底した温度管理を実現。また、操作部を タッチパネルにすることで誰でも、簡単に扱うことができます。(1升ビン4本立て2ウェイタイプ)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1kW湯槽水量:6.7L安全装置:ラインヒューズ 空炊き防止装置質量:12.5kg

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
容器に注入ピッタリ止まる!
サンシン

¥10,989

特長|容器に注入ピッタリ止まる!
日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。
注入が早い!(100c.c./約3秒)。
量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>