物流/保管/梱包用品/テープ

RSS RSS
7646 件中 101 - 120 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  383   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 積水化学工業

¥186〜

特長|建築養生や床養生シートを固定するために開発したテープです。 手で簡単に切ることができ、効率よく施工できます。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れています。

用途|各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 住友電工

¥637〜

特長|特に高温部のシールに最適。(-100〜260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
高い粘着力をお求めなら!
共同技研化学

¥769

特長|高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
取り扱い作業性に優れています。
手切れ性に優れています。
手で切断可能。

用途|防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥179〜

特長|柔軟性があり、結びやすいテープタイプ

用途|一般荷造り、梱包結束に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像
ワイドハンドルで握りやすい
モノタロウ

¥3,069〜

特長|荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥330〜

特長|片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。

用途|コード・ホースの簡易仮止めに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
商品画像
いつもお届けしている段ボールを格安で販売します!!
モノタロウ

¥703〜

特長|箱の内側に、高さを調整しやすくする折り線が入っていて、梱包物に合わせて高さを変えやすい仕様になっています(U-2、R-2には入っていません)。緩衝材の節約や、運送費の削減になります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 中興化成工業

¥1,419〜

特長|テフロンPTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。

用途|シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(43種類の商品があります)
 
商品画像
全14色揃っています!
共和(輪ゴム・ゴムバンド)

¥648〜

特長|広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品

用途|電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(35種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥769

特長|手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。

用途|荷造り用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三友

¥1,969

特長|衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 積水化学工業

¥428

特長|梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 リングスター

¥142〜

特長|ピッタリ一体!W機能で持ち運び収納も便利。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。

用途|さらに細かな収納に最適!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥296

特長|ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。

用途|電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
重ね貼りに強いテープ!
ニチバン

¥395〜

特長|重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。

用途|車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 アサヒペン

¥351〜

特長|いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。

用途|散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 古河電気工業

¥428

特長|電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。

用途|100V〜33kVまでの電気絶縁用テープ。
高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。
高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥879〜

特長|耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。

用途|工具・小物の収納に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 大洋製器工業

¥593〜

特長|玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。

用途|船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(25種類の商品があります)
 
<< 1  ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10  ...  383   >>