空調・電設資材

RSS RSS
3144 件中 81 - 100 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  158   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 アサダ

¥8,789

特長|耐久性バツグン。
100〜200回の繰り返し使用が可能。
経済的で環境にもやさしい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥25〜

特長|管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 アサダ

¥4,059〜

特長|冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。

用途|ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 タスコ(TASCO)

¥2,189〜

特長|新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A等新冷媒用従来冷媒用も含みます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 アクト

¥1,969

特長|モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。

用途|アルカリ排水の中和

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 因幡電工

¥141〜

特長|切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。

用途|切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
自作照明にはかかせない!
オーム電機

¥867〜

特長|コードつきソケットです。増設や自作照明に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 日晴金属

¥2,629〜

特長|配管が先にできる分割パネル。

用途|アルミサッシ・木窓用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像
塗布すると約4倍滑りやすい!
マーベル

¥1,639

特長|塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 ネグロス電工

¥274〜

特長|引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
DENSAN

¥1,419

特長|亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 因幡電工

¥296

特長|上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。

用途|スリムダクトSD端末部用カバーです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  158   >>