通線工具類

RSS RSS
321 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥2,849〜

特長|スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

用途|電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
滑車がすべって電源を移動 給電がスムーズ
未来工業

¥879〜

特長|取り付けが簡単に出来、増設、移設も手軽に行える簡易型。

用途|電動工具の電源・電源トロッコ,台車の電源・電動ホイスト,天井走行クレーンの電源用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
塗布すると約4倍滑りやすい!
マーベル

¥1,749

特長|塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
DENSAN

¥1,419

特長|亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DENSAN

¥5,929〜

特長|呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り

用途|中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥3,729〜

特長|ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属

用途|天井裏などのケーブル配線に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥659

特長|刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 未来工業

¥3,179〜

特長|取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!

用途|電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥5,379〜

特長|電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥1,419〜

特長|入線楽々、電線被覆を傷めない。
入線に要する力が2分の1に省ける。
人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。
絶縁抵抗値が極めて高く安全です。
特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。

用途|電線の通線、入線作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 JOB Master

¥3,289

特長|長尺物の持ち歩きに便利。 ショルダーベルトとゴムクリップ付き。 40Wの蛍光灯が20本入る。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
工場での入線作業の定番品!!
DENSAN

¥1,639〜

特長|高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥5,379

特長|OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適
軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)
グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納
横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応

用途|電気・通信・LAN配線工事

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DENSAN

¥2,299〜

特長|細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
ケーブルのネジレ防止に
マーベル

¥4,059〜

特長|ケーブルのネジレ防止に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥5,049

特長|業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)
曲がりの多い細いパイプも楽々通る!
追加配線に強い!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 三桂製作所

¥1,099

用途|プリカチューブの切断

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 未来工業

¥2,189〜

特長|取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
着脱がワンタッチで行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 DENSAN

¥10,989

特長|データホールド機能で読み取り簡単 超小型で狭い所でも楽々使用できる 10mA 〜200Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できる デジタル技術の成果により、小型軽量化に成功した世界最小のクランプメーター データホールド機能で目の届かない場所での測定時に表示を固定、楽に読取り可能 オーバーレンジ表示(最上位桁1のみ点滅)、 電池電圧表示(動作電圧以下の時、「B」マーク点灯)機能付

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>