お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥318〜
特長|リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途|土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
¥22〜
特長|ワークに加工されたメネジを取り付けて吊るすために使用します。 メネジに挿入することにより、メネジに対してのマスキングもできます。
¥230〜
特長|吊ピースとして、便利な商品です
¥1,529〜
¥406〜
特長|ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途|機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
¥175〜
¥7,579〜
特長|重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途|コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
¥329〜
¥648〜
特長|ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
¥349〜
¥583〜
¥439〜
¥824〜
¥9,449〜
特長|アイボルトの緩みを解消。リング部が360°回転。 専用工具は必要ありません。(取付けキー付き) ボルトを固定した状態でも負荷方向に回転します。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。全数磁気深傷検査済み。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ハイテン10.9級以上のボルトを採用。 機会指令2006/421EGに適合。取付面SS400以上を推奨。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃〜400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
¥736〜
¥3,575
¥2,805
¥5,236