散水・かん水資材

RSS RSS
1063 件中 181 - 200 件

表示件数

<< 1  ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14  ...  54   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 いけうち

¥494〜

特長|低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。

用途|機械装置の洗浄や消火の為の散布として。

 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥659

特長|泡沫水栓に接続。泡沫蛇口とホースの接続に使用します。

用途|一般家庭屋外散水用。

 
商品画像 タカギ

¥2,079〜

特長|耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形及び扇状に散水ができます。

用途|散水用

 
商品画像 FARMECH

¥329〜

特長|材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 めすネジ、カップリングも使用可能

用途|水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など

 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥318

特長|ホース取り付け部分のホースふくれや水漏れがない。ソケットにつなぎます。ホースの延長・補修がワンタッチで可能です(弊社製各種マルチソケットと併用してください)。
ホースサイズ対応は内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。

用途|一般家庭屋外散水用。

 
商品画像 カクダイ

¥2,519〜

特長|ストレーナー内蔵

 
商品画像 トヨックス(TOYOX)

¥1,859

特長|金属製で耐久性抜群本体樹脂カバーで冬でも冷たくない。
水の出し方が3パターン変えられます。太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。ハンドルの握り具合で拡散、直射の切替が可能です。
ホースサイズ対応は内径15mmと18mm(肉厚2.0mm〜3.5mmまで)の耐圧ホースです。

用途|一般家庭屋外散水用。

 
商品画像 三洋化成

¥9,889

特長|ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。

 
商品画像 サンホープ

¥725〜

特長|合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。

 
商品画像 サンホープ

¥263〜

特長|スーパーティフシリーズに接続して使用。

 
商品画像 カクダイ

¥2,299

特長|リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。 568-012ホーセンドと併用してご使用ください。

 
商品画像 タカギ

¥2,189

特長|水の出方が5つに変わるスリムノズルファイブRS付。
狭い場所での散水にも便利です。
コンパクトだから収納場所にも困りません。

用途|狭い場所での散水,ベランダでの水やり など

 
商品画像 タカギ
メタル角丸蛇口ニップル

特長|高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。

用途|蛇口とホースの接続用

 
商品画像 浅香工業

¥7,139〜

特長|Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。

用途|散水作業に

 
<< 1  ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14  ...  54   >>