修理・メンテナンス用

RSS RSS
22 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
装着簡単なフックタイプのスタンド!
モノタロウ

¥1,749

特長|シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。

 
商品画像
1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。
FF-R(エフエフアール)

¥1,419

特長|1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。

 
商品画像
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド
MINOURA(箕浦)

¥2,079

特長|後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥5,489

特長|サドルを掛けるだけの簡単メンテナンススタンド 折り畳むことが可能で、収納や持ち運びに便利なコンパクト設計

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥3,069

特長|リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥2,189

特長|後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥1,639〜

特長|PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。

 
商品画像 YUEN-I

¥1,969

特長|ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド

 
商品画像 YUEN-I

¥1,969

特長|ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド、29erに対応。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥7,689

特長|ショップスツールの背もたれのオプション。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥2,189

特長|#106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。 このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥3,179

特長|15mmや20mmなどのスルーアクスルタイプのハブ用アダプター。 TS-2、TS-2.2のホイールを保持するV字の溝に設置して使用します。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥989

特長|W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能

 
商品画像 CAPTAIN STAG

¥1,749

特長|小径車〜26インチ&700C向け。
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥1,529〜

特長|自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥2,189

特長|従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥879〜

特長|自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。

 
  1   2  >>