変圧器/トランス

RSS RSS
24 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
現場で安定した電気が、手軽にとれます!
モノタロウ

¥13,090

特長|現場で安定した電気が、手軽にとれます。

用途|200V電源から100V製品が使えます。

 
商品画像
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
IKURATOOLS(育良精機)

¥14,190〜

特長|電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!

用途|工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。

 
商品画像 タイカツ

¥21,890

特長|一般トランスより無負荷電流が30%少なく無負荷損失が70%節減になり、節電効果が大きいです。 混線とはすべて独立100V(115V)20A 安全ブレーカー付き 一目でわかる電圧計・活線表示ランプ付 通風の良いボデーケース

用途|作業現場などで200V電源から100Vを取り出します

 
商品画像 山菱電機

¥11,990

特長|トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。

用途|過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。

 
商品画像 山菱電機

¥18,590〜

特長|半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

 
商品画像 IKURATOOLS(育良精機)

¥14,190

特長|●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。

用途|●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。

 
商品画像 山菱電機

¥17,490

特長|半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

 
商品画像 東京理工舎

¥10,219〜

特長|リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。
リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。
端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。
摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。
リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。
入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。
出力電圧は無段

用途|試験用、検査用電源の精密調整。
回転速度の精密調整。
工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。
温調機器の精密調整。
ランプ点灯電源としての精密調整。

 
商品画像 スワロー電機

¥24,090〜

特長|国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

用途|ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

 
商品画像 山菱電機

¥20,790〜

特長|トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

 
商品画像 日動工業

¥19,690

特長|電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。

 
商品画像 日動工業

¥40,590〜

特長|連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。

 
商品画像 日動工業

¥49,390〜

特長|電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。

 
商品画像 スワロー電機

¥27,390〜

特長|国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

 
商品画像 日動工業

¥32,890〜

特長|電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。

 
商品画像 マキタ

¥30,690

特長|本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。
漏電しゃ断器付
オーバーカレントリレー付
連続定格

 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥69,190

特長|200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。
電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。

 
  1   2  >>