ジョイントリンク

RSS RSS
21 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 椿本チエイン

¥53〜

特長|RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥68〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

 
商品画像 椿本チエイン

¥208〜

特長|RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥153〜

特長|酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥6,039〜

特長|酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

 
商品画像 椿本チエイン

¥175〜

特長|RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

 
商品画像 椿本チエイン

¥4,389〜

特長|RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

 
商品画像 センクシア(旧:日立機材)

¥109〜

特長|JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

 
商品画像 オリエンタルチエン(OCM)

¥9,449〜

特長|水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃〜400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥197〜

特長|JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。

用途|各種機器の伝動用、駆動用。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥61〜

特長|TYCブランドの標準ローラーチェーン継手です。

 
商品画像 センクシア(旧:日立機材)

¥472〜

特長|JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

 
商品画像 片山チエン(KANA)

¥197〜

特長|TYCブランドの標準品です。

 
商品画像 センクシア(旧:日立機材)

¥142〜

特長|焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。

 
商品画像 センクシア(旧:日立機材)

¥175〜

用途|ステンレスローラチェン用ジョイントリンク

 
商品画像 センクシア(旧:日立機材)

¥10,989〜

特長|300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。

 
  1   2  >>