粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)

RSS RSS
56 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ADVANTEC

¥406〜

特長|定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。
JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,033〜

特長|微細な沈殿物のろ過に適しています。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過
細菌試験のろ過

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥351〜

特長|定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥3,729〜

特長|極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,309〜

特長|定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。

用途|粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過
鋼中ケイ素の定量分析
電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,033〜

特長|ろ過速度・沈でん保持性は中位。
最も広範囲な沈でん物ろ過用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,309〜

特長|定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。
沈でん保持性はNo.5Bより優れています。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。

用途|研究・開発・品質管理・水質分析

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
直径5.5Φcmがこの価格!
アーテック(学校教材・教育玩具)

¥286〜

特長|一般目的に最も多く使われています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
セルロースでろ過できない酸化剤などは、ガラスろ紙で!
ADVANTEC

¥1,408〜

特長|ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥3,289

特長|高純度のセルロース繊維を用いた均一な紙質で、吸収性に富んだ濾紙です。
抗生物質の力価測定用として使用され、厚さ1.5mmと0.7mmの2種類があります。

用途|研究・開発・品質管理

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥868〜

特長|化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。
加圧、減圧濾過に適しています。
比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。

用途|ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 桐山製作所

¥747〜

特長|きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥659〜

特長|紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,088

特長|ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。

用途|血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,859

特長|無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。

用途|食品関連分野、バイオ分野。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用に
ADVANTEC

¥1,055〜

特長|セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥593〜

特長|一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。

用途|溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥857

特長|JIS A 4504「放射性表面汚染の測定方法」に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用のろ紙です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥14,190

特長|優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。

用途|水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ADVANTEC

¥3,289〜

特長|純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。

用途|研究・開発・品質管理/製造

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
  1   2   3  >>