充電器(チャージャー)

RSS RSS
39 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 DAYTONA

¥6,145

特長|一般的な12Vバッテリー搭載のオートバイに対応。バッテリーを外してから充電する必要はありません。装着状態でも充電ができます。 5ステージ充電でバッテリーの状態に合わせて適切な充電を行います。 自動で充電をストップ。フロート充電式で充電完了時は自動で充電をストップし、電圧が下がると自動で充電を開始します。 サルフェーション除去機能。鉛バッテリーを放置すると、固く結晶化されたサルフェーションが発生します。本器は、発生したサルフェーションを除去することが可能です。 本体はIP65相当の防滴・防塵仕様。 車体接続コード付属。「バイク専用電源」との併用も。 壁掛け用ホール付。工具箱や自宅ガレージに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 大橋産業(BAL)

¥3,553

特長|充電ケーブルを本体から取り外すことが可能。 充電ケーブルを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで接続が可能。 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのコネクタ式タイプは除く) バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。 充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配はありません。 充電状態をランプでお知らせ。 丸型端子、脱着式充電クリップを採用。 各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路) 防塵設計(IEC規格 IP40適合) バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V〜DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。 幅広いバッテリーの種類と容量に対応。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
持ち運びに便利!軽量・高性能コンパクト充電器!
BOSCH(ボッシュ)

¥10,789

特長|高性能コンパクト充電器!!持ち運びに便利で扱いやすい軽量・コンパクト設計 電流・電圧をフルオートマチック制御で簡単操作、過充電を防止、バッテリーを傷めない、安全対策様々なバッテリーに対応・充電可能サイズ(推奨)・・・二輪車用 6V・12V (全サイズ)、四輪車用 12V (A〜Bサイズ)・充電可能サイズであれば二輪、四輪以外の用途でも使用可能(水上バイク、スノーモービル、レンタルボート(マリン)、クラッシックカー・スポーツ+AR7カー、農業機械)鉛硫酸式のバッテリーに使用可能 液式(液栓・フラット)・GEL・AGMレッド・ドット・デザイン賞・世界最大のデザイン・コンテストのひとつとして有名な賞を受賞(2011年受賞)日本専用仕様 AC 100V 50/60Hz 電安法(PSE)適合検査済みバッテリー接続用クリップクリップはネジ式となっており、丸端子でもバッテリーに接続できます。二輪車や使用頻度が低い車両での使用では車両側端子と共締めできます。・充電ケーブル(脱着可能)ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。10A ヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンガーフックC3 背面に取り付けることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 CTEK

¥40,932

特長|安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・世界特許8ステップチャージ。

用途|すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 AZ BATTERY

¥9,709

特長|4.5A/1Aの切り替えスイッチつきで用途に合わせて選択
12V、2〜120Ah、開放型・AGM・GELバッテリーに対応
LCDディスプレイを搭載し、電圧と充電状態がわかる
コンセントに接続しなくても、テスター代わりとして電圧測定可能
サルフェーション溶解機能を搭載し、16Vまで昇圧させてバッテリーを回復
マイクロプロセッサ搭載
防水・防塵(IP65)
電圧降下診断機能つき
メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ
2Vから充電可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 CTEK

¥3,229

特長|CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS5.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。
本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。
スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。

用途|MXS5.0JP用

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アルプス計器

¥10,465

特長|リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。 大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。 操作は簡単です(自動停止機能付き) 安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用) 最適・簡単・安全に充電が可能です!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DAYTONA

¥7,549

特長|6Vと12Vバッテリー対応充電器。5ステージ充電(サルフェーション除去→ステップチャージ→セーフティーチャージ→ストップ判定→メンテナンスチャージ)により、バッテリーへのダメージが少なく最適な充電を行ないます。IP65相当の防滴・防塵仕様なので屋外での作業も安心です。

用途|二輪専用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DAYTONA

¥13,932

特長|電圧テスターとして使用可能。本体はIP65(※1)相当の防滴、防塵仕様。車体接続ハーネス付属(※2)。二輪自動車から四輪自動車(普通車まで)の充電可能(※3)。 バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大6工程の充電を行ないます。充電後は、バッテリー電圧が安定したところで正確に判定を行ないます。自動で充電をストップ。サルフェーション除去機能付き。 壁掛け用ホール付き。本体ケースに取り付け穴を4か所配置(※4)。※3 リチウムバッテリー使用不可。※4 取り付けスクリューは付属しません。

用途|工具箱や自宅ガレージに!!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 大自工業(Meltec)

¥4,093

特長|原付・大型バイク・BIGスクーター、軽自動車・乗用車(660cc〜2000cc)に最適! カンタン、オート充電。

用途|12Vバッテリー専用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
バッテリー端子にくわえやすい
AUTOCRAFT

¥1,933

特長|バッテリー端子にくわえやすい。 最大開口寸法17ミリにより、二輪車バッテリーの大半の端子をそのままくわえ込めます。 しっかりかみ込みます。 開口力3.5キロ!しっかりとバッテリー端子へかみ込みます。 ワニ口どうしの接触による短絡防止。 赤クリップ(+)と黒クリップ(-)のコードの長さを変える事により、充電器がONの状態でもクリップ同士が接触しにくい設計となっています。(実用新案申請中) また、クリップのほぼ全体を被覆していますので、端子接触による短絡防止効果を高めています。 リペアとしても。 全てのオートクラフト製充電器に使用することが出来ます。破損等によるリペアパーツとしてもご使用いただけます。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DAYTONA

¥9,061

特長|冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行うことにより一発始動が可能。 MF(メンテナンスフリー)、液補充タイプ共に使用可能。→通常行っている急速充電はバッテリーへの対攻撃性が強いため、バッテリー寿命を極端に縮めることになります。 家庭用電源(100V)です。 充電の進行状況をLEDランプにてお知らせします。 バッテリーの自己放電を補いながら、常に最適な電池容量を維持できます。 充電可能なバッテリー容量は、12V2.3〜28AH。バッテリーが満充電になると充電を自動停止します。バッテリーの劣化等の理由で満充電されない場合は安全確保のため、一定時間が経過すると自動停止します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 DAYTONA

¥3,229

特長|バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。

用途|バイク専用です。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 tecMATE

¥2,689

特長|バッテリーを車輌より外して補充電をかける際、使用します。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 tecMATE

¥2,689

特長|車輌側ケーブルと本体をつなぐ延長ケーブルです。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 大自工業(Meltec)

¥4,957

特長|原付・ビッグスクーターに最適な充電器。 丸形端子充電コード付き。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 CTEK

¥4,849

特長|CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。
本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 tecMATE

¥3,769

特長|あらかじめ車輌のバッテリーに接続し、ワンタッチでメンテナー本体と接続を可能にします。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>