自転車アクセサリー

RSS RSS
321 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロック
PALMY

¥923

特長|携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。 ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。 自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。 ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。 自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。

 
商品画像 Bikeguy (バイクガイ)

¥769

特長|ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属

 
商品画像
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド
MINOURA(箕浦)

¥2,079

特長|後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。

 
商品画像
待望のスポーツ車用!
MARUTO(大久保製作所)

¥659

特長|待望のスポーツ車用! 防水・撥水加工。

 
商品画像 CAPTAIN STAG

¥966〜

特長|暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。

 
商品画像
ワンタッチブラケット付属で持ち運びが便利
PALMY

¥879

特長|鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)

 
商品画像
3種類のバックホークの寸法に合わせて使用できます
PALMY

¥879

特長|バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)

用途|自転車の盗難予防

 
商品画像 Bikeguy (バイクガイ)

¥615

特長|パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。今度は幅7cmで強力プロテクト。 スタイルを選ばないシンプルデザイン! 伸縮性のある素材なのでズレ落ちない! 夜間は光に当たると強力反射! チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。 昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!

用途|チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止

 
商品画像 MARUTO(大久保製作所)

¥2,068

特長|破れ難い布製。タフター生地。

 
商品画像 Y.S.S

¥1,859〜

特長|雨雪や犯罪から前カゴの荷物を守るバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。 前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。

 
商品画像 WINTEC(ウインテック)

¥296

特長|5枚入りで、簡単に手で1枚づつ外せます。 いろいろな場所に貼り付け可能です。

 
商品画像 J&C

¥494

特長|盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。

 
商品画像 CAPTAIN STAG

¥329

特長|Φ12〜15mmのシートステイに対応のリフレクターです。

 
商品画像
子供のせ付自転車に
第一精工

¥2,849

特長|雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。

 
商品画像 Y.S.S

¥1,859〜

特長|雨雪や犯罪から後カゴの荷物を守るバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。 前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。

 
商品画像 Bikeguy (バイクガイ)

¥736〜

特長|昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。 ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。 夜間走行を伴う通勤通学や街乗りで、安全性を備えた「B-ストラップ リフレクティブ」をご活用ください。

用途|チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止

 
商品画像 CAPTAIN STAG

¥879

特長|暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。 カギをなくす心配のないダイヤル式

 
商品画像 WINTEC(ウインテック)

¥373

特長|スポークに取り付ける反射材です。 JIS規格適合品 取付簡単 #13・#14ゲージのスポークに対応。 取付が義務付けされている商品です。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥1,099

特長|手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)

 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>