サイクルディスプレイ/修理台/スタンド

RSS RSS
34 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
装着簡単なフックタイプのスタンド!
モノタロウ

¥1,749

特長|シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。

 
商品画像 アイリスオーヤマ

¥2,299〜

特長|自転車を省スペースで置ける段違い構造の自転車スタンドです。
タイヤ固定プレートでしっかり自転車を固定します。
スタンドの位置は3段階に調整可能です、自転車の大きさにあわせて適度な幅に調整出来ます。
防錆効果のある亜鉛メッキとポリエステル粉体塗装の二重塗装をしております。

 
商品画像
1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。
FF-R(エフエフアール)

¥1,419

特長|1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。

 
商品画像
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド
MINOURA(箕浦)

¥2,079

特長|後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。

 
商品画像 BIKEHAND

¥3,289

特長|駐輪が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥5,489

特長|サドルを掛けるだけの簡単メンテナンススタンド 折り畳むことが可能で、収納や持ち運びに便利なコンパクト設計

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥3,289

特長|壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥3,069

特長|リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥2,189

特長|後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥2,189

特長|29インチ用リアハブスタンドです。(700C〜29インチ対応) 後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥21,890

特長|TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥10,989

特長|自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 できるだけリーズナブルな価格で提供できることを前提とした商品のため、ペアスタンドとは異なり、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 自転車を支えるバイククレードルは、その支柱にあけられた孔に差し込んで取り付けます。クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 トップチューブ径は最大65mmまで対応します。 グラビティスタンドは、壁に立てかけるように置くだけという極めて簡単な操作で2台の自転車をしっかりと保持することができるスタンドです。そのため部屋の中央など壁面のない場所では使用できません。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。

 
商品画像 YUEN-I

¥1,969

特長|ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド

 
商品画像 YUEN-I

¥1,969

特長|ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド、29erに対応。

 
商品画像 MINOURA(箕浦)

¥989

特長|W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能

 
商品画像 CAPTAIN STAG

¥1,749

特長|小径車〜26インチ&700C向け。
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥7,689

特長|ショップスツールの背もたれのオプション。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥2,189

特長|従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥5,489

特長|リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。 クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。

 
商品画像 ParkTool(パークツール)

¥3,179

特長|15mmや20mmなどのスルーアクスルタイプのハブ用アダプター。 TS-2、TS-2.2のホイールを保持するV字の溝に設置して使用します。

 
  1   2  >>