お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥809〜
特長|耐熱、耐薬品性に優れる最高級グリス。-55℃〜180℃の広い温度範囲で使用でき、溶けたり固まったりしない。高湿下でも電気を一切通さず、ゴム、プラスチック部分にも使用可能。マスターシリンダー/ブレーキキャリパーのインナーパーツ、バッテリーのターミナル部に最適。
用途|バイク用
¥1,501
特長|プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途|金属・ゴムに使える潤滑スプレー
¥453〜
特長|色々に使える汎用グリス。ステアリングヘッド、スイングアームピボット、ホイール等のベアリング部に最適。回転部、軸受けの他、潤滑を必要とする箇所に使用する一般的なグリス。
¥2,041
特長|フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
¥377
特長|シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途|ゴムシール、バッテリーターミナル等
¥453
特長|モリブデンの優れた特性により大幅な耐摩耗性の向上を実現。プーリー用ウエイトローラー、ベアリング類、エンジン内部の可動部等の使用に最適。
¥712〜
特長|二硫化モリブデン配合で耐摩耗性、耐久性に優れる高級グリス。荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適。
¥2,365
特長|金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。 基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。 マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。 また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
¥1,177
特長|リチウム石けん基のグリースで、耐水、耐熱、耐漏れ性、せん断安定性に優れた万能タイプです。
用途|ステアリングベアリング、スタンド軸部、ペダル軸部、レバー類軸部、フートレスト可倒軸部、オイルシールリップ部、Oリング等
¥1,609
特長|特殊増ちょう剤を用いたグリースで、特に高温で優れた性能を発揮します。スクーターのセカンダリシーブなど高温摺動部に最適です。
用途|スクーターのセカンダリシーブ、プライマリシーブ(主に2500CCクラスまで)
¥291
特長|モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途|パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等
¥1,933
特長|メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
¥1,079
特長|潤滑性、耐熱性に優れたフッ素樹脂微粉末を主成分にしたグリス。スプレー式なので狭部までグリスアップ。長時間、防錆潤滑性能を発揮します。
用途|オートバイのレバー/スタンド/ベアリング/ドア/トランク/ボンネットの潤滑/回転部、作動部の潤滑・防錆に効果を発揮。
¥1,285
特長|減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途|アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆
特長|二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
¥420
特長|プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
¥431
特長|耐摩耗性、耐久性に優れ、荷重にも強いためミッション等の軸受けなどに最適。
特長|アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途|マフラーフランジボルト・ナット等
¥6,165
特長|リチウム石鹸と鉱油を加えた汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング、シャーシ各部、その他の各グリス潤滑部分に使用できます。
特長|モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
用途|変速用プーリーローラー、ベアリング等