電装

RSS RSS
1319 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  66   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
スパークプラグのトップブランド!
NGK

¥296〜

特長|中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(137種類の商品があります)
 
商品画像
愛車のパワーを引き出す高性能スパークプラグ!
NGK

¥1,055〜

特長|イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(40種類の商品があります)
 
商品画像 台湾YUASA

¥2,629

特長|安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途|バイク用バッテリー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥340〜

特長|カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。

用途|水配線の抜き差しに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
ハイパワーメンテナンスフリーバッテリー
モノタロウ

¥2,299

特長|バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。

用途|2輪車用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥362

特長|ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。点滅回数を適正に制御します。

用途|LEDウィンカー使用時に。DC12V車用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用!
NGK

¥615〜

特長|ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(48種類の商品があります)
 
商品画像 AZ BATTERY

¥1,969〜

特長|AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥241〜

特長|コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。

用途|ヘッドライトバルブのコネクター補修に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
世界シェアNO.1!安心と信頼のブランド!!
GSユアサ

¥3,179〜

特長|YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。
・安心のメンテナンスフリー/密閉型
・優れたエンジン始動性能
・漏液を抑えた構造
・自己放電が少なく長期保管でも安心
・高い信頼と品質
・タフネス

VRLA制御弁式
・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。
・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。
・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。
・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。
※注意点
VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。

用途|バイク用バッテリー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 NTB

¥219〜

特長|通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥219〜

特長|コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。

用途|ヘッドライトバルブのコネクター補修に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥241

特長|便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。

用途|ヘッドライトバルブのコネクター補修に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(40種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 キタコ(K-CON)

¥251〜

特長|極数分の端子が入ったコネクターセット。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 NTB

¥802〜

特長|純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  66   >>