はんだ関連・静電気対策用品

RSS RSS
618 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  31   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ホーザン

¥2,299〜

特長|ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。

 
商品画像 白光

¥17,490

特長|アナログタイプの価格帯でデジタルタイプが登場。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 コストパフォーマンスに優れてこて先・ヒーター分離型

 
商品画像 サンハヤト

¥758

特長|電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。

用途|接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。

 
商品画像 サンハヤト

¥2,079

特長|電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。

 
商品画像 日本スペリア

¥516

特長|高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途|ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。

 
商品画像
ブラシやウエス等に含ませて、プリント基板上のフラックスをきれいに洗浄できます
ホーザン

¥2,849

特長|人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性

 
商品画像 白光

¥5,489

特長|ロック式スリーブのはんだこて こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。

 
商品画像 goot

¥527

特長|黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。

用途|コテ先のコーティングに。

 
商品画像 日本スペリア

¥516

特長|高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途|銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。

 
商品画像 ホーザン

¥1,859

特長|経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。

 
商品画像
嫌な静電気をシャットアウト!静電気ショックを防ぎます
アトム興産

¥1,022〜

特長|金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。

 
商品画像
先端アタッチメントも充実しています!
DREMEL

¥6,589

特長|ドレメル社製・スタイリッシュなデザインのガス式はんだごてです。充実の先端アタッチメントを付属し、単なるはんだごてにとどまらず、多用途に利用できる画期的なDIYツールです。持ち運びの便利なメタルケース入りです。

 
商品画像
基盤など電子機器の防湿・絶縁に
ファインケミカルジャパン

¥2,959

特長|空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。

用途|基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。

 
商品画像 DREMEL

¥1,044

特長|ドレメル ガスツール(2000、2200)のはんだ付け用先端工具のスペアパーツです。

 
商品画像
シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに!!
白光

¥5,819〜

特長|新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)

用途|シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに

 
商品画像
コンパクトな簡易型こて台です。
白光

¥637

特長|汎用(ニクロム100Wまで)

 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  31   >>