はんだ関連・静電気対策用品

RSS RSS
806 件中 801 - 806 件

表示件数

<< 1  ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 石川金属

¥6,479〜

特長|飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 SCS

¥130,900

特長|静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。

用途|半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 goot

¥15,290〜

特長|ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付

用途|リード線の予備はんだ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ニホンゲンマ

¥6,589〜

特長|GSTは、これまでヤニ入りでは不可能であった『ヌレ性』と『飛散抑制効果』を高次元で両立した鉛フリー用ヤニ入りはんだです。 『優れた信頼性』高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 ベッセル

¥163,900

特長|わずかA4サイズのコンパクト設計。
集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)
スライド金具付属。
ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。
細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)
ワークが見やすい採光透明カバー。
抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。
作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)
簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。

用途|基板や半導体デバイスの除電および除塵
部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去
UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に
袋詰め前の製品の除塵に

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 帝人フロンティア(NI帝人)

¥16,390

特長|細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<< 1  ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41