防錆・潤滑剤

RSS RSS
49 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。

用途|ボルト・ナットの緩めに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。

用途|浸透性チェーン用防錆潤滑剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,189

特長|無溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥3,850

特長|超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。

用途|多目的防錆・潤滑スプレー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,079

特長|低溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥923

特長|浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。

用途|錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。
各種分解、整備、修理時の潤滑。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
切替カンタン!2Wayノズル
ソフト99コーポレーション

¥626

特長|耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,332

特長|超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーボンド

¥3,509〜

特長|ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。

用途|フッ素樹脂配合高性能チェーングリース

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ステンレス製のロングノズル採用!
ダイゾーニチモリ

¥395

特長|ステンレスロングノズル採用。
高品質オイル使用。
ガス抜きキャップ搭載。

用途|浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
カプラの防湿、潤滑に!
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,099

特長|各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。
PTFE配合(ノンシリコーン)。
高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。
カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。
カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。

用途|自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。
自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,750

特長|水に強い高粘着潤滑スプレー 特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。 また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,540

特長|リチウム系グリーススプレー リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥4,400

特長|フッ素樹脂系乾性潤滑剤 超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。 化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ENDOX(エンドックス)

¥1,529

特長|耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
極圧性を向上させたグリーススプレーです
ダイゾーニチモリ

¥1,199

特長|有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。

用途|ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
高粘着のベタベタが制動時のビビリを止める!
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥2,189

特長|粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。
ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。
耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。
耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。

用途|キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面
ピストンとパッドの接触面
パッドとマウンティングブラケットの接触面
バックプレート面とシムの間
マウンティングブラケットの接触面
シューとバックプレートとの当たり面
シューとピストン、アンカーとの当たり面

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WURTH(ウルト)

¥2,629

特長|高速稼動部などに適したドライ潤滑剤。ノンシリコン。

用途|各種稼働部分の潤滑に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3  >>