充電式ヘッジトリマ

RSS RSS
13 件中 1 - 13 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 マキタ

¥12,852

特長|「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 高級刃仕様

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥42,012〜

特長|36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
優れた製品バランス&高速ストロークで快適作業!

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥19,332

特長|10.8Vコードレス
軽量1.1kg
ボッシュ独自Aグリップ
ボッシュ独自のオートターボシステムで負荷がかかると自動でストローク数アップ。

用途|枝きりその他木材、プラスチック、金属の切断。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥18,252

特長|電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。ニカド電池12V。スタンダード刃付。三面研磨刃。ニッケルコーティングブレード。両刃駆動。刃物位置調節機能付。

用途|生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BOSCH(ボッシュ)

¥21,492

特長|パワフルLi-ion10.8V
軽量0.9kg
スイス製高性能ブレード
SDSシステム。

用途|植木、生垣の刈込み。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥18,252

特長|使用場所を選ばない充電式(コードレス) 軽量コンパクトボディにハイパワー10.8Vのリチウムイオン電池搭載 作業途中の継足し充電が可能な、リチウムイオン電池採用 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。

用途|電源が確保できない生垣や植木の刈り込みに

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥20,412

特長|電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」。リチウムイオン電池14.4V。高級刃付。全刃三面研磨刃。ニッケルコーティングブレード。切味が持続するディンプル加工。両刃駆動 刃物位置調節機能付。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバ付。

用途|生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥29,052

特長|お得な年間ランニングコスト(差額)。2ストロークエンジンヘッジトリマと比べ、約6000円、約11倍お得。 ※100時間使用時の比較です。【条件】電気代30円/kWh、ガソリン125円/L(2009年11月調べ)、2スト用混合オイル1250円/L、数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 低騒音86dB(A)(メーカー調べ) ※2スト・エンジンヘッジトリマの騒音値は97dB(A)です。 優れた製品バランス!フロントハンドルへの負担を減らす事で軽量感があり、疲れも軽減します。 回転式ハンドル(5段階調整)。様々な刈り込み場所で優れた操作性を実現します。 高速ストローク!ストローク数1000〜1800min-1 ダイヤル変速。刈り込む刃に応じたストローク数を選択できます。 特殊コーティング刃仕様。刃物へのヤニ付着を減らしサビの発生を抑えるため、シャープな切れ味が長持ちします。 ダブルアクションスイッチ。フロント・リアハンドルのスイッチを同時に握ると刃物が駆動。 上下刃運動。ブレーキ付。ソフトグリップ。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥19,332

特長|1台2役!植木用・芝用ブレードの両方が使える!充電お知らせランプ付

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マキタ

¥31,212

特長|「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 高級刃仕様

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
1台2役!植木用・芝用ブレードの両方が使える!充電お知らせランプ付
HiKOKI(旧日立工機)

¥19,332

特長|1台2役!植木用・芝用ブレードの両方が使える!充電お知らせランプ付

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 GREEN ART

¥9,709

特長|作業がはかどる10.8V 作業場所を選ばないコードレス 継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池 女性・お年寄りに優しい軽量設計 サビ・ヤニに強い表面コーティング処理刃 ハンドガード付き 手になじむグリップ付き

用途|生垣の刈り込み、庭木の整枝

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エレテカ

¥21,492

特長|両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。
バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。
刈刃は、安全設計になっています。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1