液面計/レベル計

RSS RSS
32 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オムロン(omron)

¥142〜

特長|長い電極棒を使用する場合に、電極棒同士が接触するのを防ぎます。電極棒の長さが1mごとに、ご使用下さい。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥593〜

特長|電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥505〜

特長|長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥7,359〜

特長|制御盤の小型化に適した省スペース設計で、メンテナンスが容易

 
商品画像 オムロン(omron)

¥802

用途|取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工が できないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を 形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。

 
商品画像 パトライト(旧春日電機)

¥13,090〜

特長|液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥7,689〜

特長|ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型
リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。
動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。
熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥164〜

特長|電極棒が1m以上になる場合に使用します。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥186

特長|1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥7,689

特長|モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。
ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。
形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥32〜

特長|電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥3,619〜

特長|保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥9,229〜

特長|待機電力を削減し、さらに軽量化を実現

 
商品画像 オムロン(omron)

¥8,789

特長|モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。
ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。
形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥14,190

特長|動作抵抗の0 〜 50kΩの感度可変型のため予想される漏水や、溢水の度合、さらに、その水質や周囲の配線状況などによって、最適な設定値にセット可能。 検知帯への供給電圧はAC24V を採用のため、電触現象による電極の劣化がなく安心。 接点信号の取り出しができ、遠く離れた場所からの監視も可能。

 
商品画像 オムロン(omron)

¥1,969〜

特長|電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。

用途|浄水などの一般用途に

 
  1   2  >>