板ラチェットレンチ

RSS RSS
27 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
お客様評価の高い商品です
大阪魂

¥2,041

特長|お得な5本10サイズセットです。

用途|板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 KTC

¥3,877〜

特長|ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。
力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。
作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥2,041〜

特長|1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。

用途|機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥1,717〜

特長|軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。

用途|機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像
ラチェットレンチでねじ締め作業の省力化を
ネグロス電工

¥3,229

特長|ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ネグロス電工

¥4,309

特長|ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 4サイズのボルト、ナットの締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通になっているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 SK-11

¥6,145〜

特長|電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。

用途|ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 S.E.K.(スエカゲツール)

¥2,473〜

特長|1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。

用途|狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥2,149〜

特長|使い易さ抜群。
15度ベントタイプ

用途|機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 ロブテックス

¥2,149〜

特長|1丁4サイズ・あらゆる工事でのボルト・ナットの締め付けに最適です。ソケットレンチ・ラチェットレンチの入らない狭い場所に威力を発揮します。ソケット部は貫通しているのでボルトが長くても使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
狭い所、奥まった所のねじ締めに便利です!
TRUSCO

¥583

特長|鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。

用途|狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 トップ工業

¥5,389

特長|驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 トップ工業

¥5,281

用途|各種ラックの取付け作業に最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 サンフラッグ(新亀製作所)

¥1,177

特長|1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。

用途|車両・機械・家具・その他

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 トップ工業

¥6,469

特長|ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです

用途|各種ラックの取付け作業に最適

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 トップ工業

¥9,709

用途|各種配管金具・水まわり設備等に

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>