お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥10,789
特長|電気製品(AC100〜200V電源)の使用状況(下記項目)の測定が可能。 1.使用時間 2.積算電気料金 3.1時間あたりの電気料金 4.瞬時電気量 5.積算電力量 6.CO2排出量 通電ランプ付、ケーブル長:各、約1m、バックライト付 適応コンセントプラグ形状(JIS C8303 付属書A.10) ブレード、刃受け
用途|環境対策、省エネ対策の啓蒙に。 AC200Vまでの業務用機器(単相に限る)等の使用電力の確認。
¥2,965
特長|使用時間・1時間あたりの電気料金・積算電気料金・瞬時電力・積算電力量・二酸化炭素排出量が測定できる便利な製品です。表示切り替えもボタンワンプッシュで簡単に行えます。電気代の節約や改善、また二酸化炭素排出量を減らすことにより地球環境改善の一端を担うための参考になります。安全性に配慮した難燃性樹脂を採用しています。JET PSEマーク認定品です。
用途|家電製品の電気代チェックに(省エネ)。