pH計・導電率計・標準液

RSS RSS
75 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
正しい測定には、標準液で校正を! 更に安いのはモノタロウブランド!
モノタロウ

¥1,088

特長|pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥7,249〜

特長|センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。

用途|水質調査など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

¥2,189〜

特長|導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 HORIBA

¥3,289

特長|pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 TOKO(東興化学研究所)

¥1,419

特長|ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 HORIBA

¥4,389

特長|ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 佐藤計量器製作所

¥10,989

特長|3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PH, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 佐藤計量器製作所

¥6,479〜

特長|キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。

用途|食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 アタゴ

¥15,290

特長|防水設計で、屋外の利用に最適。 電極は水道水で洗浄できますので、蒸留水を用意する必要がありません。 電極交換はできません。 食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アタゴ

¥15,290

特長|携帯に便利なコンパクトサイズのデジタルECメーターです。防水構造(IP67)なので、どんな場所でも簡単操作で導電率(EC)測定ができます。 土壌や水耕栽培などの農業分野や水系洗浄液・廃液などの工業分野に幅広く使用できます。

用途|土壌や水耕栽培などの農業用 水系洗浄液などの工業用 廃液のチェック 養殖場・水槽・プールの水質管理 河川・地下水の水質診断 導電率による液体濃度管理 その他水溶液の導電率測定

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2   3   4  >>