蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ

RSS RSS
779 件中 761 - 779 件

表示件数

<< 1  ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥703〜

特長|マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆(水分、湿気などが入らない)、防塵(金属粉飛散なし)、防爆(金属同士の接触時の火花無し)に優れています。

用途|クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 栃木屋

¥57〜

特長|サインファスナー用のハトメです。

用途|計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥7,689

特長|重量扉用のフラップステーです。
ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。
作動の安全性を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。
主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。
閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。(途中でも保持しますが、閉める際は、一度全開状態にしてから解除ストローク分だけ伸長させてください。)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥373〜

特長|レバーにばねが付いているため、ファスナーを解除してもレバーがぶらつきません。
南京錠や封印具を取り付けるための穴付タイプと、穴なしタイプがあります。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

用途|制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥329

特長|マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。
水まわりに最適なマグネットキャッチです。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥3,619〜

特長|シリンダー内筒が交換できる、マスターキー装置付面付シリンダー錠です。5830-30MK型が新しく加わりました。
キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。
キーは抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。
キーは180°回転し、施錠時、解錠時の2ヶ所で抜き差し可能です。
鍵違い数は3120通り、1マスターキーにつき780通りです。
従来の面付錠に比べると、デッドボルトのストロークが長くなっています(メーカー比)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥846〜

特長|連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 栃木屋

¥736

特長|任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。

用途|ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,639

特長|小さな力で扉を開けることができ、全開位置で保持できます。
扉の質量により2種類のバネの強さが選べます。
本体、バネはステンレス鋼製(SUS304)で耐食性に優れています。
樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 栃木屋

¥659〜

特長|蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。
フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 栃木屋

¥1,529

特長|操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。
TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)

用途|大量生産に入る前の試作組込調査等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用ソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
扉を開いた時の角度を2段階で保持する事ができます。
扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
左右の勝手違いがあります。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥758

特長|カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。
3点カムには、ラウンドロッドを使用します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像
扉を開いた状態で保持できます
スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
左右の勝手違いがあります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,389〜

特長|ガラス両開き扉用のシリンダー錠で、ショーケースなどに適しています。
キーは、抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。90°時計回りで解錠となり(ロックプレートも90°回転)、解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
ディンプルキー仕様で鍵違い数は最大100万通りです。

用途|両開き扉用

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,629

特長|ラプコン機構を搭載した上蓋の重量扉用ソフトダウンステーです。
トイボックス、寝具収納ケースなどに最適です。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
吊元丁番は、一軸丁番(平丁番)または、スライド丁番230-26/19Tが最適です。

用途|2本使い用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
<< 1  ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39